Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDM19F24F Kabeladapter HDMI DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDM19F24F Kabeladapter HDMI DVI-D Schwarz
Microconnect HDM19F24F Kabeladapter HDMI DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6848773
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDM19F24F
EAN/GTIN:
     5704327957843
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
30 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI2
ab € 6,19*
Zubehör
MicroConnect
HDM19F19MC
ab € 3,58*
Zubehör
MicroConnect
HDMVGA1
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.