Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka 4025700001023 Schokoladentafel Milchschokolade 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka 4025700001023 Schokoladentafel Milchschokolade 100 g
Milka 4025700001023 Schokoladentafel Milchschokolade 100 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92995455
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     4025700001023
EAN/GTIN:
     4025700001023
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
100 g
Geschmack
Haselnuss
Brennwert (pro 100 g)
2267 kJ
543 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
32 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
17 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
54 g
Zuckergehalt (pro 100g)
53 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
2.5 g
Proteingehalt (pro 100 g)
7.1 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.34 g
Weitere Suchbegriffe: milka schokolade, schokolade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,213*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 15,30* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,373*
€ 2,539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,773*
€ 1,897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,653*
€ 1,769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,563*
€ 1,672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,523*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,213*
€ 1,298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.