Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AzureFilm FAP171-9010 3D-Druckmaterial ABSplus Weiß 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AzureFilm FAP171-9010 3D-Druckmaterial ABSplus Weiß 1 kg
AzureFilm FAP171-9010 3D-Druckmaterial ABSplus Weiß 1 kg
AzureFilm FAP171-9010 3D-Druckmaterial ABSplus Weiß 1 kg
AzureFilm FAP171-9010 3D-Druckmaterial ABSplus Weiß 1 kg
AzureFilm FAP171-9010 3D-Druckmaterial ABSplus Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92567869
Hersteller:
     AzureFilm
Herst.-Nr.:
     FAP171-9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hergestellt in der EU, qualitativ hochwertiges ABS Harz Filament, schöner klarer 3D-Druck, lebendige Farben, kein stringing, kein Warping, kein Verstopfen. Kompatibel mit meist FDM 3D Druckern. Das ABS Plus filament Weiß, mit einem Eigengewicht von 1 kg ist in den Spulen der Rolle am Außendurchmesser 210 mm aufgedreht, mit einer Innenöffnung von 60 mm im Durchmesser und einer Breite von 62 mm. Das Filament ist vakuumversiegelt und enthält einen Beutel, der Feuchtigkeit aufnimmt, damit das Filament frisch bleibt. Die Dicke des ABS-Filaments beträgt 1,75 mm oder 2,85. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Filament ist steif, fest und flexibel. Es ist hauptsächlich für den professionellen Einsatz konzipiert. Meistens wird es für die Herstellung von Prototypen verwendet, die höheren Temperaturen standhalten müssen. Fertige Produkte aus ABS-Filament sind sehr haltbar und schlagfest. Für gute Ergebnisse müssen Sie bei einer Temperatur von 230–260°C drucken. Das Filament AzureFilm ABS Plus wird perfekt auf Zortrax, Ultimaker und ähnlichen Druckern gedruckt. Zum Drucken mit einem ABS-Filament empfehlen wir, den Drucker zu schließen und den Drucktisch auf 100–120°C zu erwärmen. Bitte beachten Sie, dass der Temperaturbereich je nach Verwendung anderer Drucker leicht abweichen kann. Wenn das gedruckte Produkt aus ABS-Filament unter eine Tasse gelegt wird, in der sich mit Aceton getränkte Tücher befinden, wird das Produkt glatt und es gibt keine sichtbaren Schichten im 3D-Druck, die während des Druckens auftreten. Das Produkt sollte etwa fünf Minuten unter der Tasse stehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABSplus
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Flashforge
Kompatibilität
Guider IIS
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
50 mm/sek
Modellierung der Schmelzabscheidung (FDM)
Ja
Verwindungsresistent
Ja
Bauplattentemperatur
110 °C
Düsentemperatur
260 °C
Ursprungsland
Europa
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.