Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Alphacool Aurora LUX PRO Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92550660
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24815
EAN/GTIN:
     4250197248150
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 200mm Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale RGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfterrahmens erzeugen einzigartige Effekte.

Geniale Beleuchtung
Im Rahmen sind Digital adressierbaren 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Rahmen auf der Vorderseite ausleuchten. Dabei ist der Rahmen nicht durchgehend transparent sondern die Beleuchtung erfolgt durch schmale Schlitze die an vier Stellen unterbrochen sind. Auf der Oberseite sind zwei Reihen dieser Schlitzförmigen Aussparungen zu finden. Jeweils ein schmaler Rahmen verläuft einmal innen und einmal außen am Rahmen entlang. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.

Weiter Regelbereich und Silent
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 400 bis 800 rpm geregelt werden. Bei 400 rpm ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdruchsatz gepaart mit einem hohen statischen Druck. Dadurch kann der Lüfter auch sehr gut auf Radiatoren einer Wasserkühlung eingesetzt werden. Dank des hohen Luftstromes eignet sich der Lüfter aber auch hervorragend für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen sind zudem Entkoppler zu finden. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Ein weiterer Pluspunkt für die Silentfähigkeit des Lüfters.

Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 48 cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
200 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
200 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
950 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
7.4 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.7 dB
Luftstrom
56 m³/h
Maximum Luftdruck
1.52 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.