Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Taiga Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Taiga Erwachsener
U-Power Taiga Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548359
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SO40013 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, geeignet für Umgebungen mit hohem Risiko, u power U-Special-Step One Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, vollnarbigem Leder, mit seitlichem Reißverschluss, Composite Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/Nitrile Sohle, S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,33*
€ 74,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,43*
€ 69,53
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,72*
€ 68,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.