Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 526204 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 526204 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526204 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526204 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92546257
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Material
Kunststoff, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
519357
ab € 31,49*
Zubehör
Blanco
521300
ab € 39,27*
Zubehör
Blanco
239913
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.