Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Movex Fußbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLANCO Movex Fußbetätigung
Produktbild zu BLANCO Movex Fußbetätigung
Skizze zu BLANCO Movex Fußbetätigung
LOGO zu BLANCO Movex Fußbetätigung
Artikel-Nr.:
     3145-113502194
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     519357
EAN/GTIN:
     4020684598477
Suchbegriffe:
Abfallauszug
BLANCO Movex Fußbetätigung

Die Auszugstür des Unterschranks lässt sich bequem mit dem Fuß aufziehen.
Die Fußbetätigung ist optional erhältlich und an allen weiteren Auszugsfronten auch nachträglich leicht zu montieren. Mit ihrer hochwertigen Edelstahl-Optik stellt sie ein attraktives Designdetail dar. Sockelhöhe für den Einbau: mindestens 100 mm

Weitere Informationen:
Type:
Blancomovex
Material:
Stahl
B x H x T:
200 x 30 x 15 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Marke:
Blanco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
526643
ab € 161,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.