Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Select Clip Müllbeutelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu BLANCO Select Clip Müllbeutelbefestigung
LOGO zu BLANCO Select Clip Müllbeutelbefestigung
Artikel-Nr.:
     3145-113508080
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     521300
EAN/GTIN:
     4020684642057
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
BLANCO Select Clip Müllbeutelbefestigung

  • Clip-on-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
  • geeignet für alle Eimergrößen ab 15 Liter, und alle Müllbeutelgrößen
  • Lösung für optimale Volumennutzung der Select- und Flexon II-Eimer


Weitere Informationen:
Oberfläche:
anthrazit
Type:
Flexon II | Flexon II Low | Select | Select II
Material:
Kunststoff
Lieferanten-Nr.:
521300
Marke:
Blanco
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel 15 l, abfallbeutel, Abfallauszug, Abfallsackhalter, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
526643
ab € 160,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.