Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 526202 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 526202 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526202 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526202 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92546251
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Material
Kunststoff, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
519357
ab € 31,49*
Zubehör
Blanco
521300
ab € 39,27*
Zubehör
Blanco
239913
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.