Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 526200 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 526200 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526200 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
BLANCO 526200 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92546249
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Material
Kunststoff, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
519357
ab € 31,45*
Zubehör
Blanco
521300
ab € 39,11*
Zubehör
Blanco
239913
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.