| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92538682 Herst.-Nr.: PI200-863 EAN/GTIN: 7640460542905 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Expression Home XP-2100, Expression Home XP-2100 Series, Expression Home XP-2105m, Expression Home XP-3100, Expression Home XP-3100 Series, Expression Home XP-3105, Expression Home XP-4100, Expression Home XP-4100 Series, Expression Home XP-4105, WorkForce WF-2810 DWF, WorkForce WF-2830 DWF, WorkForce WF-2835 DWF, WorkForce WF-2850 DWF | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 4.8 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Ersatz für | Epson No. 603BK, C13T03U14010 | | Ursprungsland | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |