Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jaguar Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92536007
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10284 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus-Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder mit Polyurethan Überkappe, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 42,88*
€ 51,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paar
ab 7 Paar
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paar
ab 8 Paar
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paar
ab 9 Paar
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 43,77*
Ähnlich
U-Power
RR10284 39
ab € 34,30*
Ähnlich
U-Power
RR10284 40
ab € 35,69*
Ähnlich
U-Power
RR10284 41
ab € 35,69*
Ähnlich
U-Power
RR10284 35
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.