Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Jaguar Uk Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535998
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10284 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, bequem, u power Concept Plus-Rock&Roll Linie, Obermaterial aus genarbtem Leder mit Polyurethan Überkappe, wasserabweisend, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Größe (EU)
35
Material
Obermaterial
Polyurethan (PU), Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.