Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mauna Erwachsener


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-Power Mauna Erwachsener
U-Power Mauna Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521164
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20473 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, bedrucktem Leder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 41,80*
€ 49,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,60*
€ 45,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.