Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mauna Erwachsener


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-Power Mauna Erwachsener
U-Power Mauna Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521154
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20473 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, bedrucktem Leder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,56*
€ 49,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,87*
€ 48,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.