Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FW150 Fußwärmer-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana FW150 Fußwärmer-Pad
Medisana FW150 Fußwärmer-Pad
Medisana FW150 Fußwärmer-Pad
Medisana FW150 Fußwärmer-Pad
Medisana FW150 Fußwärmer-Pad
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92508050
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60259
EAN/GTIN:
     4015588602597
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Der Fußwärmer FW 150 stellt mit seiner Oberfläche in moderner Strickoptik einen echten Hingucker dar. Mit drei verschiedenen Temperaturstufen und einem besonders flauschigen, abnehmbaren Innenfutter sorgt der Fußwärmer für wohltuende Wärme und Gemütlichkeit. Zu überzeugen weiß der Fußwärmer auch in Sachen Sicherheit: Das integrierte Sicherheitssystem ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
240 mm
Dicke
300 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Produkttyp
Fußwärmer-Pad
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Produktfarbe
Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.