Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4598018 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4598018 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Renkforce RF-4598018 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Renkforce RF-4598018 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92254092
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4598018
EAN/GTIN:
     4064161149080
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 15m
displayport kabel 15m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Stecker-Material
Gold
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.