Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89895 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89895 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
DeLOCK 89895 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
DeLOCK 89895 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
DeLOCK 89895 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92179235
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89895
EAN/GTIN:
     4043619898954
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Optionale Spannungsversorgungen via RS-232 Angeschlossene Geräte können optional mit einer Spannung von 5 V oder 12 V versorgt werden. Dafür stehen an den RS-232 Ports jeweils folgende vier Ausgänge zur Verfügung: Pin 1 (DCD), Pin 4 (DTR), Pin 8 (CTS) und Pin 9 (RI). Low Profile Formfaktor Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blende kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Serielle Schnittstelle
RS-232
Merkmale
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.