Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-AOCDP/UF 20 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-AOCDP/UF 20 m DisplayPort Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCDP/UF 20 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92126443
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0415066
EAN/GTIN:
     7291063092979
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
CLS−AOCDP/UF ist ein aktives optisches 8K DisplayPort™ 1.4−Kabel (AOC), das sich durch eine hohe Auflösung und eine hohe Datenübertragungsrate auszeichnet. CLS−AOCDP/UF ist dünn und flexibel und erfordert keine externe Stromversorgung. DisplayPort 1.4 bietet dem Benutzer ein Maximum an Anwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
FCC, EN 60332–1–2, EN 50399
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.