Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200654 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200654 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB A Schwarz
Hama 00200654 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92008891
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200654
EAN/GTIN:
     4047443443991
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb-c auf micro usb kabel
  • Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s - Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
0.9 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.