Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200655 USB Kabel 0,75 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200655 USB Kabel 0,75 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB A Schwarz
Hama 00200655 USB Kabel 0,75 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92008889
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200655
EAN/GTIN:
     4047443444004
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb-c auf micro usb kabel
  • Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
    - Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
    - Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen
    - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
0.9 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.