Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2600+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91316278
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     28.833.0400
EAN/GTIN:
     6945882904005
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
8100 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
500 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
10 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
683 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
513 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
114 Zeichen pro Sekunde
Normale Druckgeschwindigkeit
600 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)
5 Kopien
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, HS Draft, OCR-A, OCR-B, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Puffergröße
256 KB
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, IBM ProPrinter XL24E
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verbrauch (Energiesparmodus)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,21*
€ 738,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,87*
€ 723,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,60*
€ 714,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,81*
€ 667,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MC3626xx
ab € 237,23*
Zubehör
Dascom
MC4826xx
ab € 316,29*
Zubehör
Dascom
099003L
ab € 14,24*
Zubehör
Dascom
099992
ab € 49,23*
Zubehör
Dascom
099993
ab € 56,89*
Zubehör
Dascom
099995
ab € 15,22*
Zubehör
Dascom
043978
ab € 64,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.