Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 1140 USB/PAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 1140 USB/PAR
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 1140 USB/PAR
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 1140 USB/PAR
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 1140 USB/PAR
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 1140 USB/PAR
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 1140 USB/PAR
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91316244
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     28.825.0258
EAN/GTIN:
     6945882900168
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Der Tally Dascom 1140 ist ein DIN A4 breiter 9-Nadeldrucker mit kompakten Abmessungen und findet dort überall seinen Einsatz, wo der Stellplatz begrenzt ist. Einfach zu Bedienen, niedrige Betriebskosten und eine gute Druckqualität machen diesen Drucker zum idealen Begleiter für kleine Unternehmen, wo ein geringes Druckvolumen von Lieferscheinen und Etiketten zum Einsatz kommt. Darüber hinaus eignet sich der 1145 auch für den Einsatz als Mess- und Protokolldrucker. Sein langlebiges Farbband von bis zu 7 Mio. Zeichen sorgt für sehr niedrigen Betriebskosten und Dank vielfältigen Schnittstellen lässt sich der Drucker an nahezu alles Systeme anschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
5000 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
7 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
12000 h
Maximale monatliche Auslastung
6000 Seiten pro Monat
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
400 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
140 x 244 DPI
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
300 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)
75 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)
4 Kopien
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, Gotisch, OCR-A, OCR-B, Orator, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script, Souvenir
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Papierhandhabung
Papiereinfüller
Schubtraktor
Bereich der Einzelblattlänge
114 - 362 mm
Bereich der durchgehenden Papierlänge
114 - 558 mm
Einzelblattmediengewicht
52 - 100 g/m²
Energie
AC Eingangsspannung
100-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verbrauch (Energiesparmodus)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
099007
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.