Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 USB/PAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 USB/PAR
DASCOM Europe Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 USB/PAR
DASCOM Europe Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 USB/PAR
DASCOM Europe Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 USB/PAR
DASCOM Europe Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 USB/PAR
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91316216
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     28.822.0258
EAN/GTIN:
     6945882900571
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Matrixdrucker
Nadeldrucker
Mit seinem 24 Nadeldruckkopf sorgt der Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 für eine sauberes Schriftbild und eignet sich besonders für den Einsatz in Front-Desk Applikationen wie z.B. Reisebüros und Arztpraxen, die unterschiedliche Formulare zu bedrucken haben.

Der Benutzer kann dabei auswählen, ob das Papier nach dem Druck über die Einzelblattzuführung hinten oder vorne ausgeworfen werden soll. Darüber hinaus kann mit Hilfe des standardmäßigen Schubtraktors auch Endlospapier verarbeitet werden.

Alle Einstellungen lassen sich dabei schnell und einfach über das oben am Drucker angebrachte Panel vornehmen und sein langlebigen Farbband für bis zu 7 Millionen Zeichen sorgt zudem für geringe Druckkosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
4200 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
7 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
12000 h
Maximale monatliche Auslastung
6000 Seiten pro Monat
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
450 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
300 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)
200 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, Gotisch, HS Draft, OCR-A, OCR-B, Orator, Prestige, Römisch, Sans Serif, Souvenir
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Papierhandhabung
Papiereinfüller
Manuell, Schubtraktor
Bereich der Einzelblattbreite
55 - 297 mm
Bereich der durchgehenden Papierweite
55 - 280 mm
Einzelblattmediengewicht
52 - 120 g/m²
Energie
Stromverbrauch (Standby)
5.9 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Leitungsdichte
8 lpi
Weitere Suchbegriffe: dot matrix drucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 289,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM Europe
MC361330
€ 158,50*
Zubehör
TallyGenicom
099007
€ 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.