Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Tally T5040 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Tally T5040 EU
DASCOM Europe Tally T5040 EU
DASCOM Europe Tally T5040 EU
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91316191
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     043 379
EAN/GTIN:
     4010477433795
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit einer Geschwindigkeit bis zu 600 Zeichen/Sek. verarbeitet der T5040 unterschiedliche Druckmedien wie Pässe und Sparbücher, Schecks und Quittungen bis hin zu A5 und A4 Formulargarnituren. Das Flachbett-Design garantiert sicherste Papierverarbeitung und Zusatzfunktionen wie automatische Dokumentenausrichtung und automatischer Druckkopfabstand (AGA) bieten unübertrefflich einfache Handhabung.

Der Standard T5040 unterstützt den Druck von Einzelbelegen über die serielle Schnittstelle mit einem Sicherheitsprotokoll, wie in Bank-Umgebungen gefordert. Standardmäßig sind außerdem eine USB und parallele Schnittstelle für flexible Anbindungen und für den Mehrfachbenutzereinsatz vorhanden. Ein Modell mit einer 2. seriellen Schnittstelle ist ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
378 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
9800 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
10 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
600 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
400 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
133 Zeichen pro Sekunde
Zeichendichte
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
4 Kopien
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, Gotisch, OCR-A, OCR-B, Orator, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, IBM ProPrinter
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A4 (210 x 297 mm)
Papiereinfüller
Manuell
Medientypen für das Papierfach
Einzelblatt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
73 W
Stromverbrauch (Standby)
9 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, Seriell, USB 2.0
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Optionale Konnektivität
Ethernet
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 75 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
378 x 280 x 168 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Leitungsdichte
8 lpi
Netzwerkfunktionen
Ethernet, Fast Ethernet
Zeichensatz enthalten
Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCRA/B
Empfohlenes Mediengewicht
60 - 260 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 731,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,14*
€ 950,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,00*
€ 941,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,95*
€ 929,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,56*
€ 909,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,33*
€ 870,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DASCOM Europe
043 802
ab € 798,32*
Zubehör
Dascom
MC365040
ab € 318,36*
Zubehör
Dascom
MC485040
ab € 420,04*
Zubehör
TallyGenicom
43393
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.