Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86910 Serien-Kabel Beige 0,5 m D-Sub 37 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86910 Serien-Kabel Beige 0,5 m D-Sub 37 Pin
DeLOCK 86910 Serien-Kabel Beige 0,5 m D-Sub 37 Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91298246
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86910
EAN/GTIN:
     4043619869107
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
d-sub kabel
Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer seriellen Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte mit D-Sub 37 Pin Anschluss verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
D-Sub 37 Pin
Anschluss 2
D-Sub 37 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.