Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83678 Serien-Kabel Beige 10 m D-Sub 25 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83678 Serien-Kabel Beige 10 m D-Sub 25 Pin
DeLOCK 83678 Serien-Kabel Beige 10 m D-Sub 25 Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91298184
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83678
EAN/GTIN:
     4043619836789
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer seriellen Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte mit D-Sub 25 Pin Anschluss verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
D-Sub 25 Pin
Anschluss 2
D-Sub 25 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.