Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite N48M-6L8L-10 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91280561
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N48M-6L8L-10
EAN/GTIN:
     0037332262080
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Trunk Kabel
Trunkkabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Kabellänge
10 m
Kabelfarbe
Aqua
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
579.1 mm
Verpackungstiefe
480.1 mm
Verpackungshöhe
109.2 mm
Paketgewicht
3700 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Netzwerk
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
0
Stecker
LC - LC
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
599.4 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332262087
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel lc, lwl patchpanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.391,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,54*
€ 1.655,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,73*
€ 1.652,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,53*
€ 1.639,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,59*
€ 1.634,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,44*
€ 1.632,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-00U
€ 76,01*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
€ 509,55*
Zubehör
Tripp Lite
N484-12LC
€ 200,20*
Zubehör
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
€ 367,47*
Zubehör
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
€ 448,64*
Zubehör
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
€ 2.429,47*
Zubehör
Tripp Lite
N821-100M-AQ-AR
€ 327,59*
Zubehör
Tripp Lite
N821-15M-AQ-AR
€ 77,94*
Zubehör
Tripp Lite
N821-30M-AQ-AR
€ 130,77*
Zubehör
Tripp Lite
N821-50M-AQ-AR
€ 186,14*
Zubehör
Tripp Lite
N821-75M-AQ-AR
€ 255,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.