Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
DELL UltraSharp 27 USB-C-Hub Monitor – U2722DE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90116226
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2722DE
EAN/GTIN:
     5397184505014
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
643 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
107 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
378 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
51 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
210 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
432 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.2.13, 2021
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
414156
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10010 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.13 mm
Gewicht (mit Ständer)
6590 g
Breite (ohne Standfuß)
611.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
352.01 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4780 g
Rahmenbreite (Seite)
7.3 mm
Rahmenbreite (oben)
7.3 mm
Rahmenbreite (unten)
9.05 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
197 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
20.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
20.32 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
108.78 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
49 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.7 mm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,14*
€ 449,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,70*
€ 433,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 724,87*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 701,46*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 704,81*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 625,72*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 792,47*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,97*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 759,23*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 800,88*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,33*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.031,66*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 873,87*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 991,92*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.366,84*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.638,35*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.088,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.