Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 620 Full HD WLAN USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 620 Full HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Full HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Full HD WLAN USB Schwarz
Transcend DrivePro 620 Full HD WLAN USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89813989
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP620A-32G
EAN/GTIN:
     760557851257
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die DrivePro 620 ist das ultimative Dashcam-Set, das die DrivePro 250 von Transcend als Frontkamera und die DrivePro 10 als Rückkamera kombiniert. Ausgestattet mit hochempfindlichen STARVIS™ Bildsensoren liefert sie kristallklare Schärfe und Nachtbilder auch bei schwachem Licht. Die 1080P Full HD-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde sorgt für eine flüssige Bildaufnahme und klare Aufnahmen. Mit eingebauten Sicherheitsfunktionen wie Head-up-Display, Notfallaufnahme und vielem mehr sind Sie mit der DrivePro 620 rundum sicher unterwegs.

Hochempfindliche Bildsensoren von STARVIS™
Die DrivePro 620 ist das Nonplusultra der Dashcam-Entwicklung. Sie kombiniert die DrivePro 250 von Transcend als Frontkamera und die DrivePro 10 als Rückkamera. Beide sind mit STARVIS™ Bildsensor ausgestattet, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder in brillanten, satten Farben aufzunehmen. Die DrivePro 620 unterstützt 1080P Full HD-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und bietet ruckelfreies Filmmaterial sowie gestochen scharfe Standbilder.

Doppelte Videoaufzeichnung für doppelte Sicherheit.
Ausgestattet mit kompakten Front- und Rückkameras überwacht die DrivePro 620 gleichzeitig die Straße vor und hinter sich in ultrahoher Auflösung, was zusätzliche Sicherheit für Ihre Fahrt bedeutet. Der 140°-Weitwinkel sorgt dafür, dass Ihnen kein Detail entgeht. Jede Menge smarte Funktionen machen jede Fahrt sicherer.

Wi-Fi-Konnektivität
Die DrivePro 620 verfügt über Wi-Fi-Konnektivität, um sich mit der exklusiven DrivePro App für die Wiedergabe und den Download von Filmmaterial in Echtzeit zu verbinden. Wenn Wi-Fi in der Frontkamera aktiviert ist, wird auch die Rückkamera automatisch über Wi-Fi verbunden. Das bedeutet einfachen Zugriff auf Videobeweise für die Meldung von Vorfällen an Strafverfolgungsbehörden und Versicherungen, ohne die Speicherkarte entfernen zu müssen.

GPS/GLONASS-Empfänger
Die Frontkamera, DrivePro 250, verfügt über einen GPS/GLONASS-Empfänger, der Koordinaten, Datum und Uhrzeit mit dem aufgezeichneten Videomaterial protokollieren kann. Die Fahrdaten werden automatisch mit dem von der Rückfahrkamera aufgezeichneten Filmmaterial synchronisiert. Anhand der Koordinaten lässt sich der Ort eines Vorfalls genau lokalisieren, sodass Straßennotdienste, Polizei oder ein Versicherungsvertreter schneller reagieren können.

Eingebauter Akku
Im Falle eines Stromausfalls kann der eingebaute Li-Polymer-Akku die DrivePro Dashcam vorübergehend mit Strom versorgen, bis die aufgezeichneten Dateien sicher gespeichert sind, um den Verlust wichtiger Bilder aufgrund von Dateibeschädigungen zu verhindern.

Head-up Display
Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit und Fahrsicherheitswarnungen an, einschließlich LDWS, FCWS, Scheinwerfererinnerung und Müdigkeitswarnung.

Intelligentes adaptives Display
Reagiert auf die Beleuchtung in Ihrer Umgebung und stellt sich entsprechend ein.

Parkmodus
Aktiviert die Aufnahme, wenn eine Bewegung erkannt wird, auch wenn Sie sich nicht in Ihrem Fahrzeug befinden.

Spurhalteassistent
Verhindert Unfälle, indem eine Warnung ausgegeben wird, wenn das Fahrzeug von einer Spur abweicht.

Auffahrwarnsystem
Warnt den Fahrer, wenn das Fahrzeug zu nahe an das vorausfahrende Fahrzeug herankommt.

Geschwindigkeitsalarm
Gibt eine Warnung auf dem Bildschirm zusammen mit einem Warnton aus, wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs einen voreingestellten Wert überschreitet.

Notfall-Aufnahme
Wenn der G-Sensor einen Aufprall erkennt, wird automatisch eine Notfallaufnahme in beiden Kameras gestartet, um ein Überschreiben der zu diesem Zeitpunkt aufgezeichneten Dateien zu verhindern.

Zeitraffer-Aufnahme
Bringt Sie direkt zum Wesentlichen, ohne dass Sie sich stundenlange Videos ohne Zwischenfälle ansehen müssen.

Scheinwerfer-Erinnerung
Wird automatisch aktiviert, wenn die DrivePro schlechte Lichtverhältnisse erkennt.

Müdigkeitswarnung für Fahrer
Erinnert den Fahrer regelmäßig daran, nach der Fahrt für eine selbst definierte Zeitspanne eine Pause einzulegen.

Wide Dynamic Range
Gleicht die hellen und dunklen Bereiche der aufgenommenen Bilder aus und sorgt dafür, dass jede kritische Aufnahme so klar wie möglich ist.

Praktische Schnappschusstaste
Ermöglicht die Aufnahme von Fotos während der Aufnahme eines Videos. Wenn Sie die Schnappschusstaste an der vorderen Kamera drücken, nimmt auch die hintere Kamera einen Schnappschuss auf. Sie können den DrivePro auch aus dem Fahrzeug entfernen, um eine fotografische Aufzeichnung von Kollisionsschäden zu erstellen.

Formatierungsfreie Technologie
Verwendet die neueste formatierungsfreie Technologie zur Reduzierung von Speicherkartenfehlern, so dass eine häufige Formatierung nicht mehr erforderlich ist.

Dual-USB-Kfz-Ladegerät
Die DrivePro 620 wird außerdem mit einem Dual-USB-Kfz-Ladegerät für den Zigarettenanzünder sowie jeweils einem 8m und 4m langen Kabel geliefert. Sie können Ihre vordere und hintere Dashcam gleichzeitig mit Strom versorgen!

Software mit Mehrwert
Transcend bietet eine kostenlose Software, DrivePro Toolbox. Sie enthält eine Videosortierfunktion, flüssige Videowiedergabe, Videobearbeitung, Screenshot und Kartenansicht. Benutzer können das Filmmaterial beider Dashcams synchronisieren, um diese Aktionen auszuführen.

Die DrivePro App von Transcend wurde speziell für die Verwendung mit DrivePro Dashcam-Modellen mit Wi-Fi-Konnektivität entwickelt. Sie ermöglicht das schnelle und bequeme Streamen und Herunterladen von aufgezeichneten Dateien auf mobile Geräte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Saugnapf
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
32 GB
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
12 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
2
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
USB-Version
2.0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Standbild
Fotomodus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.1 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
70.2 mm
Gewicht
78 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DPA1
€ 14,03*
Zubehör
Transcend
TS-DPM1
€ 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.