Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2TMTS952T2 Internes Solid State Drive M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2TMTS952T2 Internes Solid State Drive M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Transcend TS2TMTS952T2 Internes Solid State Drive M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89655169
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTS952T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (max.)
2.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.4 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
3520
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
3.58 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,69*
€ 733,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,77*
€ 723,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,37*
€ 652,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.