Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85683 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85683 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 6 Gbit/s
DeLOCK 85683 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89417843
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85683
EAN/GTIN:
     4043619856831
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 0,5 m
Dieses SAS Kabel von Delock kann zum internen Anschluss von verschiedenen SAS Geräten verwendet werden, z. B. von einem Kontroller mit Mini SAS Anschluss an 4 HDDs mit SATA Anschlüssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini SAS SFF-8087
Anschluss 2
4x SATA 7 pin
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Runter
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, sff8087 sas cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.