Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Amica KS 15617 MS Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89231468
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS 15617 MS
EAN/GTIN:
     5906006912925
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
95 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
28000 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
31000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
137 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
Elektro
Energieverbrauch
0.37 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
108 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.