Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin INC003VFBK laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin INC003VFBK laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Belkin INC003VFBK laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Belkin INC003VFBK laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Belkin INC003VFBK laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Belkin INC003VFBK laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Belkin INC003VFBK laptop-dockingstation & portreplikator Andocken USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89131990
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INC003VFBK
EAN/GTIN:
     745883815746
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
29 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Stromversorgung
135 W
Ausgangsspannung
20 V
USB Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Aufladefunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.