Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 1C LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 1C LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Xiaomi 1C LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Xiaomi 1C LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Xiaomi 1C LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Xiaomi 1C LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88926355
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4510GL
EAN/GTIN:
     6934177722714
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Ergonomie
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Status
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
181.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
419.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
2700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (max.)
24 W
Eingangsstrom
2 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Display-Oberfläche
Matt
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
62.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.