| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-88767873 Herst.-Nr.: 5711074314874 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Orange | | Größe (S/M/L) | L | | Taschen für persönliche Utensilien | 4 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 2 | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 2 | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 2 Taschen | | Doppelnaht | Ja | | Wasserfest | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Schmutzabweisend | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stretch | Ja | | Maximale Schrumpfung | 2 % | | Stoffgewicht | 190 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange |
| | |
| |