Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Bar Mini Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Rally Bar Mini Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Bar Mini Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Bar Mini Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Logitech Rally Bar Mini Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     7532-960-001339
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001339
EAN/GTIN:
     5099206093089
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstärke
4.754 A
DC input Spannung
19 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Stromstecker-Typ
Typ C
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 900p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Stromkabellänge
2.5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangspegel
92/99 dB
Line-out Impedanz
4 Ohm
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Audio-Beamforming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
8 W
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Graphit
Schwenkbereich
-25 - 25 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)
90 dB
Mikrofonanzahl
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Wärmeableitung
64 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
719 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
91.4 mm
Gewicht
4030 g
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
789 mm
Verpackungshöhe
199 mm
Paketgewicht
5803 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
212 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Blickfeld
113 °
Vertikales Blickfeld
80.7 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Fernbedienungsschnittstelle
Bluetooth
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.663,32*
€ 1.732,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.665,78*
€ 1.745,81*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 1.671,86*
€ 1.750,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.685,04*
€ 1.763,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.685,35*
€ 1.764,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.732,93*
€ 2.062,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,27*
€ 2.051,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,56*
€ 1.997,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,32*
€ 1.979,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001351
ab € 1.767,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.