Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Tefal Prep'Mix+ HT4611 Handmixer 500 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88724623
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     HT461138
EAN/GTIN:
     3016667243947
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer 500 watt
Weitere Informationen:
Material
Material Messer
Metall
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Tasten
Ursprungsland
China
Ergonomischer Griff
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Mixer
Ja
Energie
Leistung
500 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1952 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Messbecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1487 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer, tefal handmixer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.