Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Arlo Essential XL Box IP-Sicherheitskamera Drinnen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87941740
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC2032-100EUS
EAN/GTIN:
     193108141857
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8525890000
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
25 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.3 mm
Tiefe
51.6 mm
Höhe
77.4 mm
Gewicht
375 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
606 g
Video
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
130 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Wetterfestigkeit
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.