Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue 3.5 Zoll 3000 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Blue 3.5 Zoll 3000 GB SATA
Western Digital Blue 3.5 Zoll 3000 GB SATA
Western Digital Blue 3.5 Zoll 3000 GB SATA
Western Digital Blue 3.5 Zoll 3000 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87933874
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD30EZAZ
EAN/GTIN:
     718037859484
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie die PC-Leistung Verpassen Sie Ihrem PC neuen Schub, indem Sie eine WD Blue-Festplatte mit einer SSD kombinieren. So erhalten Sie maximale Zugriffsgeschwindigkeit und gleichzeitig bis zu 6 TB Speicherapazität. Optionen Anzeigen Planen für die Zukunft Verbesserte Technologien haben größeren Speicherbedarf. Digitalkameras , die Videos mit Ultra-HD bei einer Auflösung von 4K und 30 Einzelbildern pro Sekunde aufnehmen, erfordern eine Menge Speicherplatz. Mit einer 6-TB-Festplatte sind diese Datenmengen ein Klacks. Vertrauen Sie auf WD Die legendär zuverlässigen WD Blue-Laufwerke sind für ein langes Festplattenleben konstruiert, gebaut und getestet und haben zwei Jahre Garantie. Einfache Datensicherung, Schnelles Upgrade Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis True Image WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern. Technologie Zum Schutz Ihrer Daten Die NoTouch-Rampenladetechnologie parkt den Schreib-/Lesekopf zum Schutz Ihrer Daten an sicherer Position außerhalb der Festplattenoberfläche.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
3000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.