Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 91550941 RFID-Lesegerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 91550941 RFID-Lesegerät Schwarz
2N Telecommunications 91550941 RFID-Lesegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87920817
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     91550941
EAN/GTIN:
     8595159515977
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Frequenz
125 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.