Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic Elite XG270QG LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87633758
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     XG270QG
EAN/GTIN:
     766907004793
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Ihr Monitor sollte genauso inspirierend sein wie Ihre Gaming-Abenteuer. Der ViewSonic ELITE XG270QG bietet Ihnen ein völlig neues Spielerlebnis mit 165Hz Bildwiederholrate, einer atemberaubend schnellen Reaktionszeit von 1ms Reaktionszeit sowie starken und authentischen Farben dank Nano IPS-Technologie. So vereint er wichtige Grundpfeiler unserer Entwicklungsphilosophie: Technologische Innovation, die Sie als Nutzer in den Fokus rückt, gepaart mit einem minimalistischen Design, dass sich natlos in Ihren Wohnraum einfügt.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
403937
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
698 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
12000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 60 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
265 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
458.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
7700 g
Breite (ohne Standfuß)
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
370 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
64 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
65 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, CCC, China RoHS, China Energy Label
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
120000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 222 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 165 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Farbtiefe
10 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
133 %
NTSC Abdeckung (typisch)
94 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,37*
€ 1.059,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,03*
€ 1.055,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,54*
€ 849,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,39*
€ 813,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,97*
€ 787,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,97*
€ 752,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.