Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 8050-SWX Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC 8050-SWX Thermoband 600 m Schwarz
TSC 8050-SWX Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4490
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159143-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
165 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,66*
€ 11,70*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 45,98*
€ 61,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,81*
€ 108,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 114,73*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
€ 8,48*
Zubehör
Zebra
15055
€ 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.