Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 110mm X 300M 8300-PWX PREMIUM WAX 12ROLLS/CTN Thermoband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC 110mm X 300M 8300-PWX PREMIUM WAX 12ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
TSC 110mm X 300M 8300-PWX PREMIUM WAX 12ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87600327
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159050-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110 mm x 300 m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,51917*
€ 10,13781
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,11334*
€ 9,65487
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,33084*
€ 8,7237
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,2175*
€ 8,58883
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,05417*
€ 8,39446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.