Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 8580-PWR Thermoband 625 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC 8580-PWR Thermoband 625 m Schwarz
TSC 8580-PWR Thermoband 625 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4510
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159164-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
625 m
Breite des Bands
152 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz, Wachs
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 146,24004*
€ 185,86002*
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 235,89*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 228,29*
€ 285,24*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,16*
€ 294,17*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,86002*
€ 221,17342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,76*
€ 213,9144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,57002*
€ 201,78832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,45*
€ 186,1755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,24004*
€ 174,02565
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 24,37334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.