Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 110mm X 600M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC 110mm X 600M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
TSC 110mm X 600M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4478
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159131-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: thermotransferrolle 110mmx600m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,03*
€ 18,82*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 78,21*
€ 107,58*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 139,32*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 113,41*
€ 139,52*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.