Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 60mm X 600M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC 60mm X 600M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
TSC 60mm X 600M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4458
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159110-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband 600m, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,63*
€ 10,51*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 42,49*
€ 64,17*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 61,68*
€ 78,93*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.