Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 110mm X 450M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC 110mm X 450M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
TSC 110mm X 450M 8300-PWX PREMIUM WAX 6ROLLS/CTN Thermoband Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4438
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159080-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110mm x 450m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 62,78004*
€ 83,15004*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 61,77*
€ 84,15*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 85,45*
€ 106,45*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 107,85*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,15004*
€ 98,94855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,25004*
€ 97,87755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,46004*
€ 90,98745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,20*
€ 87,108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,78004*
€ 74,70825
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,46334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.