Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 8580-PWR Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC 8580-PWR Thermoband 450 m Schwarz
TSC 8580-PWR Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4435
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159076-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz, Wachs
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie 450m schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,66*
€ 17,72*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 33,27*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 33,93*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,15*
€ 213,26*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,83004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.