Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC 8580-PWR Thermoband 90 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC 8580-PWR Thermoband 90 m Schwarz
TSC 8580-PWR Thermoband 90 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4378
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159004-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
90 m
Breite des Bands
57 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz, Wachs
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, thermotransferband tsc, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
48
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2,59*
€ 3,53*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 102,94*
€ 137,69*
200 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 147,50*
€ 162,99*
200 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 163,16*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 169,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.